Beschreibung:
	
	
                
                    
		Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 125, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temperatur: -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Hub: 125 mm
 - Norm: nach ISO 15552
 - Rohr: Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
 - Aufbau: Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
 - Kolben: POM
 - Magnet: mit Magnet
 - Dämpfung: mit einstellbarer Dämpfung
 - Funktion: doppeltwirkend
 - Kolben-Ø: 50 mm
 - Anschluss: G 1/4
 - Kolbenstange: Stahl C45, hartverchromt
 - Dichtmaterial: NBR
 - Kolbenstangen-Ø: 20 mm
 - Kolbenstangen AG: M16x1,5
 - Arbeitsdruck max.: 10 bar
 - Ansprechdruck min.: 0,3 bar
 - Gewinde Kolbenstange: Außengewinde an der Kolbenstange
 - Kolbenstangengewinde: M16x1,5
 - Temperaturbereich max.: 80 °C
 - Temperaturbereich min.: -10 °C