Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1/2, Ansprechdruck 10 bar

Artikel-Nr.: 105454
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 105454
EAN / GTIN 4047322178945
Herstellernummer 105454
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eck-Sicherheitsventil für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemperatur -10 bis 225 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 10 bar. Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Merkmal:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Feder: C-Stahl
  • Gehäuse: Rotguss
  • Gewinde: G 1/2
  • Membrane: PTFE
  • Federhaube: Messing
  • Innenteile: Messing
  • Einstellbereich: 0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
  • Ein- und Austritt: jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
  • Ansprechdruck min.: 10 bar
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Einstellbereich max.: 20 bar
  • Einstellbereich min.: 0,2 bar
  • Betriebstemperatur max.: 225 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C