• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Eck-Sicherheitsventil, Sattdampf, G 1/2, Ansprechdruck 3, 5 bar

Artikel-Nr.: 105444

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 105444
EAN / GTIN 4047322039963

Beschreibung

Beschreibung:

Wechselklinge Innen-Vkt. m. reduz. Kling # 1
Eck-Sicherheitsventil für Sattdampf, Rotguss, Betriebstemperatur -10 bis 150 °C, G 1/2, SW 27, Ansprechdruck 3, 5 bar. Bauteilgeprüft, TÜV – SV. 749 D/G

Merkmal:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • SW: 27 mm
  • Feder: C-Stahl
  • Gehäuse: Rotguss
  • Gewinde: G 1/2
  • Membrane: EPDM
  • Federhaube: Messing
  • Innenteile: Messing
  • Einstellbereich: 0,2 - 20 bar (in Abhängigkeit von Anschlussgröße und Medium)
  • Ein- und Austritt: jeweils Innengewinde Typ G nach DIN EN ISO 228-1
  • Ansprechdruck min.: 3,5 bar
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Einstellbereich max.: 20 bar
  • Einstellbereich min.: 0,2 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb