Mini-Abblasventil, Edelstahl, G 1/4, Ansprechdruck 0, 5 - 1, 0 bar

Artikel-Nr.: 103922
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103922
EAN / GTIN 4047322211024
Herstellernummer 103922
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mini-Abblasventil, ES, nicht bauteilgeprüft, Betriebstemperatur -20 °C bis 180 °C, PN max. 0, 5-60 bar, G 1/4, Ansprechdruck 0, 5-1, 0 bar. Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter). Für Druckluft und ungiftige, nicht brennbare Gase, frei abblasend, deshalb nicht für Flüssigkeiten verwendbar, nicht geeignet für Wasserdampf!

Merkmal:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • do: 3,0 mm
  • SW: 16 mm
  • Feder: Edelstahl 1.4310
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Edelstahl 1.4305
  • Dichtmaterial: FKM
  • Ansprechdruck max.: 1 bar
  • Ansprechdruck min.: 0,5 bar
  • Betriebsdruck max.: 60 bar
  • Betriebsdruck min.: 0,5 bar
  • Abblasleistung max.: 50 l/min
  • Betriebstemperatur max.: 180 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C