• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40

Artikel-Nr.: 103800

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 103800
EAN / GTIN 4047322063203

Beschreibung

Beschreibung:

Diamantkreissäge f. Asphalt/Sandstein, Abmess. 400x3,2x25,4 mm, Hersteller TYROLIT #529402
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediumstemperatur max. 120 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.

Merkmal:

  • A: 90,0 mm
  • L: 94,0 mm
  • DN: 40
  • B max.: 142,0 mm
  • B min.: 132,0 mm
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Handrad: Aluminium
  • Innenteile: Edelstahl 1.4401 / 1.4408
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Betriebsdruck max.: 14 bar
  • Durchfluss Kv-Wert: 24,8 m³/h
  • Mediumstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C