Nadelventil, Edelstahl 1.4571, G 1/8, DN 4, PN max. 400 bar

Artikel-Nr.: 103768
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103768
EAN / GTIN 4047322056502
Herstellernummer 103768
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nadelventil, Edelstahl 1.4571, Betriebstemperatur -20 °C bis 120 °C, G 1/8, DN 4, PN max. 400 bar.

Merkmal:

  • A: 50,0 mm
  • C: 74,0 mm
  • L: 50,0 mm
  • DN: 4
  • Gewinde: G 1/8
  • Handrad: Kunststoff
  • Dichtmaterial: PTFE
  • Betriebstemperatur max.: 120 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C
  • max. Betriebsdruck bei 20 °C: 400 bar