Koaxialventil pneumatisch betätigt, doppeltwirkend, NC, Messing vernickelt, FKM, Rp 3/8

Artikel-Nr.: 103727
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103727
EAN / GTIN 4047322079068
Herstellernummer 103727
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Koaxialventil, pneumatisch betätigt, doppeltwirkend, NC, Messing vernickelt, FKM, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, Steuerdruck 3 - 8 bar, Rp 3/8, DN 10 . 2/2-Wege-Koaxialventil, speziell entwickelt für den automatisierten Anlagenbau. Preiswerte, kompakte, platzsparende und funktionssichere Alternative zum Kugelhahn mit pneumatischem Drehantrieb. Das Ventil hat 100% Durchgang und - konstruktionsbedingt - nur minimale Strömungsverluste. Steuerung erfolgt mittels gefilterter Druckluft.

Merkmal:

  • H: 46,0 mm
  • L: 98,0 mm
  • DN: 10
  • Feder: Edelstahl
  • Gehäuse: Messing vernickelt
  • Gewinde: Rp 3/8
  • Anschluss: NAMUR-Schnittstelle, direkt: 2 x G 1/8
  • Ausführung: doppeltwirkend
  • Einbaulage: beliebig
  • Innenteile: Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: FKM
  • Steuerdruck max.: 8 bar
  • Steuerdruck min.: 3 bar
  • Betriebsdruck max.: 10 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C
  • Betriebstemperatur min.: -20 °C