Kugelhahn Standardausführung, Handhebel, IG/IG, Messing vernickelt, G 1/2

Artikel-Nr.: 103095
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103095
EAN / GTIN 4047322397346
Herstellernummer 103095
L-Nummer L00970 805
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelhahn mit Handhebel, Standardausführung, IG/IG, Messing vernickelt, Betriebstemperatur -20 °C bis 150 °C, G 1/2, DN 15, PN max. 50 bar. Anwendungsbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungs- und Klimaanlagen.

Merkmal:

  • A: 80,0 mm
  • B: 41,0 mm
  • E: 12,5 mm
  • F: 12,0 mm
  • L: 50,5 mm
  • DN: 15
  • PN: 50 bar
  • Kugel: Messing verchromt
  • Gewinde: G 1/2
  • Material: Messing vernickelt
  • Handhebel: Stahl verzinkt, rot lackiert
  • Gewindenorm: DIN EN ISO 228-1, Toleranzklasse B
  • Kugeldichtung: PTFE
  • Gewindematerial: Messing vernickelt
  • Spindelabdichtung: NBR / FKM (Dichtungspaket aus 2 O-Ringen)
  • Betriebstemperatur: -20 °C bis 150 °C (kein Dampf)