Druckschalter, Bajonettanschluss, Stahl verzinkt, G 1/4, 1-10 bar

Artikel-Nr.: 103027
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 103027
EAN / GTIN 4047322126359
Herstellernummer 103027
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter Wechselkontakt, Bajonettanschluss, Stahl verzinkt, Umgebungstemp. -25 °C bis 85 °C, G 1/4, Einstellbereich 1-10 bar. Druckschalter speziell für die Anwendung in kritischen Bereichen (Wasser) beziehungsweise für den Einsatz im Außenbereich. Höchstmögliche Schutzart IP 67 in Verbindung mit dem elektrischen Anschluss in Form einer Bajonett-Kupplung.

Merkmal:

  • Bauart: Membrane (UR) federbelastet
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • Funktion: Wechselkontakt
  • Material: Stahl verzinkt
  • Schaltspannung: 42 V
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Einstellbereich max.: 10 bar
  • Einstellbereich min.: 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Bajonett-Kupplung Steckverbinder Ø 2,5 mm
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C