Druckschalter, Mini-Ausf., Messing, 42 V, G 1/8, 1 - 10 bar, Öffner

Artikel-Nr.: 103016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 103016
EAN / GTIN 4047322189880
Herstellernummer 103016
L-Nummer L40010 8347
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckschalter Mini-Ausführung, Messing, 42 V, Umgebungstemperatur -25 °C bis 85 °C, G 1/8, Einstellbereich 1 - 10 bar, Öffner. Für flüssige, nicht korrosive und gasförmige Medien. Problemlos verstellbar auch unter Druck. Integrierbar in jeder Einbaulage. Druckeinstellung durch Innensechskantschraube.

Merkmal:

  • Bauart: Membrane (NBR) federbelastet
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • Funktion: Öffner
  • Material: Messing
  • Schaltspannung: 42 V
  • Schalthäufigkeit: 200/min
  • Anwendungsbereich: Luft, Hydrauliköl, Ölemulsionen, Wasser
  • Einstellbereich max.: 10 bar
  • Einstellbereich min.: 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Flachstecker 2 x 6,3 x 0,8
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -25 °C