2/2-Wege-Magnetventile, Messing, NC, direktgesteuert, 230V, 50Hz, 10VA, FKM, G1/8, PN0-18bar

Artikel-Nr.: 102883
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102883
EAN / GTIN 4047322158664
Herstellernummer 102883
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

2/2-Wege-Magnetventile, Messing, NC, direktgesteuert, 230V, 50Hz, 10VA, MediumsTemperatur -10°C bis 140°C, FKM, G 1/8, PN 0 - 18bar. Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Merkmal:

  • A: 41,0 mm
  • B: 30,0 mm
  • DN: 2,3
  • Bauform: 1
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: G 1/8
  • Funktion: stromlos geschlossen (NC)
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
  • Innenteile: Edelstahl
  • Ventilsitz: Messing
  • Dichtmaterial: FKM
  • Betriebsdruck max.: 18 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Elektrischer Anschluss: für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
  • Mediumstemperatur max.: 140 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C