Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., L1=160/L2=140, Ø63, 0°C bis 160°C

Artikel-Nr.: 102795
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 102795
EAN / GTIN 4047322099028
Herstellernummer 102795
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bimetallthermometer, hochwertige Ausf., Anschluss hinten für Schutzrohr Typen SR03, SR13, SR23, Ø63 mm, Anzeigeber. 0°C bis 160°C. Anwendung: Vielseitiger Einsatz im Maschinen-, Behälter-, Rohrleitungs- und Apparatebau, Heiztechnik. Ein Schutzrohr (abnehmbar mit Feststellschraube) ist erforderlich.

Merkmal:

  • Ring: CrNi-Stahl
  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • WIKA Typ: 52
  • Anschluss: glatt, mit Bund für Schutzrohr, Ø 18 mm
  • Durchmesser: 63 mm
  • Tauchschaft: Ø 8 mm, CrNi-Stahl
  • Sichtscheibe: Instrumentenglas
  • Anschlusslage: hinten
  • Betriebsdruck: max. 25 bar (am Schutzrohr)
  • Anzeigekorrektur: Verstellzeiger
  • Anzeigebereich max.: 160 °C
  • Anzeigebereich min.: 0 °C
  • Passend für Schutzrohr Typen: SR03 / SR13 / SR23
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 1 bar