Beschreibung:
Standardmanometer mit Frontring schwarz, Stahlblechgehäuse, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Güteklasse 1, 6, Messbereich 0 - 2, 5 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer in Standardausführung mit Einbaufrontring, Stahlblech verchromt oder schwarz beziehungsweise mit Dreikantfrontring, Stahlblech verchromt. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Merkmal:
- Gehäuse: Stahlblech
- Gewinde: G 1/4 AG
- WIKA Typ: 111.12
- Messglied: Kupferlegierung
- Güteklasse: 1,6
- Zeigerwerk: Kupferlegierung
- Durchmesser: 63 mm
- Sichtscheibe: Kunststoff
- Anschlusslage: hinten, zentrisch
- Messbereich max. bar: 2,5 bar
- Messbereich min. bar: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -20 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -20 °C
- Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,1 bar
- Untere / Obere Messbereichsgrenze: Überdruck