Beschreibung:
Proportional-Regelventil »posiflow« für Luft / Gas, 24 V DC, NC, G 3/8, DN 5, 6, Betriebsdruckdifferenz max. 1, 4 bar. Zur elektronischen Durchflussregelung. Für alle Anwendungen, in denen der Durchfluss einer Flüssigkeit oder eines Gases geregelt werden soll. Das Ventil arbeitet durch eine spezielle Magnetankertechnik mit geringer Reibung und hoher Dynamik. Bei Verwendung dieses Gerätes mit einem Steckerverstärker: Minimaler und maximaler Strom sowie die Frequenz sind über integrierte Potentiometer veränderbar. Eine Stromrampe ist ebenfalls zuschaltbar und über Potentiometer veränderbar. Damit lassen sich trotz sprungförmiger Sollwertänderungen langsame Durchflussänderungen erzielen. Bei Sollwerten < 200 mV (< 0, 4 / 4, 4 mA) wird der Ansteuerstrom komplett abgeschaltet, so dass das Ventil stromlos ist (Dichtschließfunktion). Zum Betrieb dieser Proportionalventile empfehlen wir die Verwendung eines Steckerverstärkers. Vorteile: - platz- und kostensparend - integrierter Temperaturausgleich - präzise Regelung - optimaler Durchfluss ohne Wasserschlag - Rampenfunktion für eine sanftere Reaktion auf sprunghafte Veränderung des Eingangssignals - Abschaltfunktion
Merkmal:
- A: 85,0 mm
- B: 48,0 mm
- C: 97,0 mm
- DN: 5,6
- Medium: Luft, neutrale Gase, Wasser, Öl
- Gehäuse: Messing
- Gewinde: G 3/8
- Innenteile: Edelstahl
- Ventilsitz: Messing
- Ansteuerung: über Steckerverstärker 0 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
- Druckbereich: Vakuum bis 8 bar
- Ventilteller: FKM
- Dichtmaterial: FKM
- Failsafe-Verhalten: dichtschließend bei Spannungsabfall
- Mediumstemperatur max.: 90 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 75 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C
- Betriebsdruck-Differenz max.: 1,4 bar