Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 1 1/2

Artikel-Nr.: 101417
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101417
EAN / GTIN 4047322011945
Herstellernummer 101417
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feinfilter »Bavaria« für Trinkwasser, ohne DVGW, 90 µm, R 1 1/2, Eingangsdruck max. 16 bar, Wassertemperatur max. 30 °C. Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser sowie von Brunnen-, Prozess- und Kühlwasser für Durchlaufkühlungen. Schützt die Wasserleitungen und die daran angeschlossenen wasserführenden Systemteile vor Funktionsstörungen und vor Korrosionsschäden.

Merkmal:

  • A: 140,0 mm
  • B: 254,0 mm
  • C: 290,0 mm
  • DN: 40
  • Serie: Bavaria
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Siebtasse: schlagfester Spezialkunststoff
  • Filterfeinheit: 90 µm
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 9 m³/h
  • Wassertemperatur max.: 30 °C
  • Wassertemperatur min.: 5 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 40 °C
  • Umgebungstemperatur min.: 5 °C