Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notwendig, R 1, 0, 5 - 2 bar

Artikel-Nr.: 101374
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101374
EAN / GTIN 4047322011686
Herstellernummer 101374
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Trinkwasser, DVGW nicht notwendig, inklusive Manometer, Messingsiebtasse, R 1, Regelbereich 0, 5 - 2 bar, PE max. 25 bar. Membrandruckregler mit entlastetem Einsitzventil und eingebautem Schmutzfängerade Diese vordruckunabhängigen Druckregler schützen Hauswasseranlagen vor zu hohem Versorgungsdruck. Sie können auch für gewerbliche und industrielle Zwecke unter Berücksichtigung ihrer Spezifikation verwendet werden.

Merkmal:

  • A: 180,0 mm
  • B: 262,0 mm
  • C: 185,0 mm
  • D: 77,0 mm
  • Medium: Trinkwasser, Stickstoff, Pressluft, neutrale Flüssigkeiten
  • Gehäuse: Messing
  • Gewinde: R 1
  • Siebtasse: Messingsiebtasse
  • Federhaube: Kunststoff
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0,5 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 7,6 m³/h
  • Betriebstemperatur max.: 70 °C