Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, R 1 1/2, 0, 2 - 2 bar

Artikel-Nr.: 101337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101337
EAN / GTIN 4047322274715
Herstellernummer 101337
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckregler für Wasser, inklusive Manometer, R 1 1/2, Regelbereich 0, 2 - 2 bar, PE max. 16 bar, Vordruck min. 1, 2 bar. Druckregler mit entlastetem Einsitz-Kolbenventil beziehungsweise Einsitz-Membranventil und eingebautem Schmutzfängerade Speziell konzipiert für den Einsatz mit Wasser. Das Gerät ist aber auch einsetzbar für alle anderen Anwendungen mit neutralen, nichtklebenden Flüssigkeiten sowie für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase.

Merkmal:

  • A: 210,0 mm
  • B: 359,0 mm
  • C: 300,0 mm
  • D: 59,0 mm
  • DN: 40
  • Gehäuse: Rotguss (Rg5)
  • Gewinde: R 1 1/2
  • Federhaube: Grauguss
  • Innenteile: Kunststoff, Messing, nichtrostender Stahl
  • Dichtmaterial: NBR-SBR
  • Vordruck min.: 1,2 bar
  • Regelbereich max.: 2 bar
  • Regelbereich min.: 0,2 bar
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Durchfluss kvs-Wert: 12 m³/h
  • Mindestdruckgefälle: 1 bar
  • Betriebstemperatur max.: 75 °C