Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern, G 1 1/2, 0, 1 - 3 bar

Artikel-Nr.: 101259
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101259
EAN / GTIN 4047322107655
Herstellernummer 101259
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hochleistungsdruckregler mit 2 Manometern, G 1 1/2, Regelbereich 0, 1 - 3 bar, PE max. 25 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Vordruckunabhängiger, intern pilotgesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung für sehr große Durchflussmengen. Getrennte Anzeige von Eingangs- und Arbeitsdruck durch 2 Manometer. Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden.

Merkmal:

  • A: 188,0 mm
  • B: 261,0 mm
  • DN: 50
  • Gehäuse: Aluminium, silber lackiert
  • Gewinde: G 1 1/2
  • Durchfluss: 50000 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 3 bar
  • Regelbereich min.: 0,1 bar
  • Eingangsdruck max.: 25 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Manometeranzeige max.: 4 bar
  • Manometeranzeige min.: 0 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C