Beschreibung:
Druckregler pneumatisch ferngesteuert »Standard«, ohne Manometer, G 3/4, Eingangsdruck max. 40 bar, Mediums-/Betriebstemp. max. 60 °C. Pneumatisch ferngesteuerter Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Funktion wird gewährleistet durch den Einsatz in Verbindung mit einem Pilotregler. Als Pilotregler empfehlen wir Präzisions- oder Standarddruckregler mit Anschluss G 1/4. Der Ausgangsdruck entspricht dem am Pilotregler eingestellten Druck. Zum Aufbau eines geschlossenen Regelkreises, gemäß unten stehender Skizze, verwenden Sie bitte unsere Präzisions-Steuerluftregler (Feedback-Regler).
Merkmal:
- A: 125,0 mm
- B: 109,0 mm
- Serie: Standard
- Gehäuse: Aluminium
- Gewinde: G 3/4
- Durchfluss: 15000 l/min
- Dichtmaterial: NBR
- Eingangsdruck max.: 40 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ∆p = 1 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C
- Anschluss für pneumat. Fernsteuerung: G 1/4