Präzisionsdruckregler ohne Manometer, buntmetallfrei, G 1/4, 0, 1 - 3 bar

Artikel-Nr.: 101226
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 101226
EAN / GTIN 4047322108751
Herstellernummer 101226
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Präzisionsdruckregler ohne Manometer, buntmetallfrei, G 1/4, Regelbereich 0, 1 - 3 bar, PE max. 16 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Buntmetallfreier Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung zur Erreichung eines äußerst präzisen Arbeitsdrucks.

Merkmal:

  • A: 60,0 mm
  • B: 152,0 mm
  • C: 120,0 mm
  • D: 32,0 mm
  • Medium: feinstgefilterte, ungeölte Druckluft (0,01 µm)
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Durchfluss: 750 l/min
  • Dichtmaterial: NBR
  • Regelbereich max.: 3 bar
  • Regelbereich min.: 0,1 bar
  • Eigenluftverbrauch: Ja
  • Eingangsdruck max.: 16 bar
  • Manometeranschluss: G 1/4
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Eigenluftverbrauch max.: 0,2 l/min, abhängig von Eingangsdruck und Regelbereich
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C