Reduziernippel kurz, G 1 1/2 außen G 1 1/4 innen SW 50, Messing vernickelt

Artikel-Nr.: 100848
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100848
EAN / GTIN 4047322220590
Herstellernummer 100848
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduziernippel, kurze Ausführung, G 1 1/2 außen G 1 1/4 innen SW 50, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemperatur max. 150°C. Für Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar. Bisherige Ausführung. Lieferbar solange der Vorrat reicht. Nach Abverkauf erfolgt die Lieferung in neuer optimierter Geometrie.

Merkmal:

  • L1: 23,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • SW: 50 mm
  • Material: Messing vernickelt CW614N (galvanisch vernickelt)
  • Außengewinde: G 1 1/2
  • Innengewinde: G 1 1/4
  • Arbeitsdruck max.: 25 bar
  • Betriebstemperatur max.: 150 °C