Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar

Artikel-Nr.: 100743
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100743
EAN / GTIN 4047322212601
Herstellernummer 100743
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anfahrventil »variobloc«, BG 2, G 1/2, Betriebsdruck 2 - 25 bar. Für den langsamen Druckaufbau in pneumatischen Anlagen, z.B. nach Not-Aus. Bei etwa 60% des eingestellten Betriebsdrucks öffnet das Ventil auf vollen Durchfluss. Durch Drehen der Regulierschraube ist die Füllzeit einstellbar. Wird in Kombination mit mehrteiligen Wartungseinheiten verwendet.

Merkmal:

  • A: 70,0 mm
  • B: 72,0 mm
  • BG: 2
  • Serie: variobloc
  • Gewinde: G 1/2
  • Durchfluss: 3800 l/min
  • Betriebsdruck max.: 25 bar
  • Betriebsdruck min.: 2 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar