Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 110 V AC, BG 3, G 1/2

Artikel-Nr.: 100623
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100623
EAN / GTIN 4047322165358
Herstellernummer 100623
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 110 V AC, 50 Hz, BG 3, G 1/2, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Mediums-Umgebungstemperatur max. 60 °C. Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

Merkmal:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,0 mm
  • C: 56,2 mm
  • D: 33,5 mm
  • E: 44,1 mm
  • BG: 3
  • Serie: multifix
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/2
  • Schutzart: IP 65 (P 54) nach DIN 40050
  • Durchfluss: 3150 l/min
  • Magnetspule: 110 V AC, 50 Hz
  • Dichtmaterial: NBR
  • Einschaltdauer: 100 %
  • Eingangsdruck max.: 10 bar
  • Eingangsdruck min.: 2 bar
  • Entlüftungsanschluss: G 1/4
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Elektrischer Anschluss: Gerätestecker PG 9, Form B, EN 175301-803
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C