Filter »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 1, G 1/4, HA

Artikel-Nr.: 100522
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100522
EAN / GTIN 4047322130677
Herstellernummer 100522
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Filter »multifix«, Metallbehälter und Sichtrohr, 5 µm, BG 1, G 1/4, PE max. 20 bar, Mediums-Umgebungstemperatur. max. 60 °C, Ablassventil: HA. Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement.

Merkmal:

  • A: 47,8 mm
  • B: 152,5 mm
  • C: 27,0 mm
  • D: 125,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Gehäuse: Zink-Druckguss
  • Gewinde: G 1/4
  • Behälter: Metallbehälter mit Sichtrohr
  • Durchfluss: 2000 l/min
  • Filterfeinheit: 5 µm
  • Kondensatablass: halbautomatisch
  • Eingangsdruck max.: 20 bar
  • Durchflusswertmessung: bei P1 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -10 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -10 °C