Beschreibung:
Druckregler, durchgehende Druckversorgung »multifix«, inklusive Manometer, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, Regelbereich 0, 2 - 6 bar. Anreihbare Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Durch Verblockung von mindestens zwei oder mehreren Reglern können über eine Zuluftzuführung mehrere Arbeitsluftkreise mit verschiedenen Ausgangsdrücken versorgt werden.
Merkmal:
- A: 68,8 mm
- B: 134,1 mm
- C: 99,0 mm
- D: 35,1 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Serie: multifix
- Gehäuse: Zink-Druckguss
- Gewinde: G 1/2
- Durchfluss: 8500 l/min
- Federhaube: POM-Messing
- Dichtmaterial: NBR
- Regelbereich max.: 6 bar
- Regelbereich min.: 0,2 bar
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 10 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Mediumstemperatur max.: 60 °C
- Mediumstemperatur min.: -10 °C
- Umgebungstemperatur max.: 60 °C
- Umgebungstemperatur min.: -10 °C