Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, 0 - 8 bar

Artikel-Nr.: 100405
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 100405
EAN / GTIN 4047322101271
Herstellernummer 100405
L-Nummer L00970 3212
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sinterbronce-Schalldämpfer, Schlitz, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 8 bar, Betriebstemperatur -10 °C bis 250 °C. Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Merkmal:

  • A: 8,5 mm
  • B: 27,0 mm
  • C: 10,0 mm
  • Gewinde: G 1/4
  • Material: Sinterbronce
  • Beschreibung: Schalldämpfer
  • Betriebsdruck max.: 8 bar
  • Betriebsdruck min.: 0 bar
  • Betriebstemperatur max.: 250 °C
  • Betriebstemperatur min.: -10 °C
  • Geräuschpegel bei 6 bar: 71-108 dB