Beschreibung:
Befülleinheit »FUTURA« elektrischer betätigt mit Spule 24 V DC, 2, 5 Watt, BG 1, G 3/8, Abluft G 1/4, PE 2, 5 - 10 bar, Temperatur: -10°C bis 50°C. Die Befülleinheit sorgt für einen langsamen Druckaufbau und schützt somit nachfolgende Geräte. Die Einheit besteht aus einem 3/2-Wegeventil inklusive Schalldämpfer und einem Befüllventil (Anfahrventil), Zu- und Abschaltung durch 3/2-Wegeventil. Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Merkmal:
- A: 104,0 mm
- B: 117,8 mm
- C: 84,8 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Abluft: G 1/4
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 3/8
- Schutzart: IP 65
- Durchfluss: 1400 l/min
- Einschaltdauer: 100 %
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Leistungsaufnahme: 2,5 Watt bei Gleichspannung
- Eingangsdruck max.: 10 bar
- Eingangsdruck min.: 2,5 bar
- Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Elektrischer Anschluss: Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C, Polzahl 2+PE
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Halteleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 1,6 VA
- Anzugsleistung bei Wechselspannung 50 Hz: 2,2 VA