Beschreibung:
Befüllventil (Anfahrventil) »FUTURA«, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2, 5 - 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C. Durch Sekundärdruck betätigtes Sitzventil zur kontrollierten Belüftung von Druckluftanlagen. Durch dieses Ventil wird ein schlagartiger Druckaufbau verhindert und gefährliche, ruckartige Zylinderbewegungen vermieden. Bei Erreichen von 50% des Eingangsdrucks wird der volle Querschnitt des Reglers geöffnet. Füllzeit durch Verstellen der Regulierschraube einstellbar.
Merkmal:
- A: 52,0 mm
- B: 78,0 mm
- C: 45,0 mm
- D: 33,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 1/4
- Durchfluss: 2000 l/min
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Eingangsdruck min.: 2,5 bar
- Durchflusswertmessung: bei P2 = 6 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C