Beschreibung:
Wartungseinheit 2-teiling »FUTURA«, Polycarbonatbehälter, Schutzkorb und Manometer, BG 1, G 1/4, Regelbereich 0, 5 - 8 bar, Kondensatablass: VA. Zweiteilige Wartungseinheiten in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Öleinfüllung während des Betriebs möglich.
Merkmal:
- A: 104,0 mm
- B: 243,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 1/4
- Behälter: Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb
- Membrane: NBR
- Durchfluss: 1750 l/min
- Tropfaufsatz: PC
- Dichtmaterial: NBR
- Filterelement: Cellpor (PE)
- Filterfeinheit: 5 µm
- Kondensatablass: vollautomatisch
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Regelbereich max.: 8 bar
- Regelbereich min.: 0,5 bar
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Eingangsdruck min.: 1,5 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 10 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C