Beschreibung:
Druckregler »FUTURA«, inklusive Manometer, BG 4, G 3/4, PE max. 16 bar, Temperatur: -10 °C bis 50 °C, Regelbereich 0, 5 - 10 bar. Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung in modernem Design und mit hervorragenden Durchflusswerten. Arretierbarer und abschließbarer Regelknopf.
Merkmal:
- A: 85,0 mm
- B: 191,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Serie: FUTURA
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Gehäuse: PA66 GF60
- Gewinde: G 3/4
- Membrane: NBR
- Durchfluss: 14200 l/min
- Dichtmaterial: NBR
- Anschlussgewinde: Werkstoff Zink-Druckguss
- Regelbereich max.: 10 bar
- Regelbereich min.: 0,5 bar
- Eigenluftverbrauch: Ja
- Eingangsdruck max.: 16 bar
- Durchflusswertmessung: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Manometeranzeige max.: 16 bar
- Manometeranzeige min.: 0 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Eigenluftverbrauch max.: 1,5 l/min (abhängig vom Sekundärdruck)