Classic Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 100.8-220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 100.8-220
EAN / GTIN 7610733000104
Herstellernummer PB 100.8-220
L-Nummer L60060 1133

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Für Metallschrauben M: 10 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 350 mm
  • Klingenlänge: 220 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 16 mm
  • Schaufeldicke: 2.5 mm