Beschreibung:
	
	
                
                    
		Reinigen wie von Hand, nur viel besser: Durch ihre kompakte Form, das mit 14 Kilogramm sehr geringe Gewicht und den langlebigen Lithium-Ionen-Akku mit rund 30 Minuten Laufzeit ist unsere akkubetriebene Scheuersaugmaschine BR 30/4 C Bp eine wirkliche Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen bis zu 200 m². Der im Vergleich zu einem herkömmlichen Wischmopp gut 10-fach höhere Anpressdruck sowie eine Walzengeschwindigkeit von circa 1500 Umdrehungen garantieren auch deutlich bessere Reinigungsergebnisse. Dabei ist die Absaugung sowohl vorwärts als auch rückwärts möglich. Im Falle besonders hartnäckiger Verschmutzungen können die Saugbalken auch angehoben werden, um die Einwirkzeit der Reinigungsflotte zu verlängern. Zurück bleiben sofort nach der Reinigung saubere und insbesondere auch trockene und damit rutschhemmende Böden. Das sehr mobile, kabellose Gerät eignet sich ideal zum Reinigen von Böden in kleinen Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen,Supermärkten, Sanitärbereichen, Küchen oder auch in Ergänzung zu bestehenden größeren Scheuersaugmaschinen.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		- Abmessungen (L × B × H): 365 x 345 x 1162 mm
 - Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
 - Antriebsart: Batterie
 - Anzahl benötigter Akkus: 1 Stück
 - Arbeitsbreite Bürsten: 300 mm
 - Arbeitsbreite Saugen: 300 mm
 - Bürstenanpressdruck: 100 g/cm²
 - Bürstendrehzahl: 1270 U/min
 - Fahrantrieb: Vortrieb durch Bürstenrotation
 - Flächenleistung praktisch: 150 m²/h
 - Flächenleistung theoretisch: 200 m²/h
 - Gewicht ohne Zubehör: 13 kg
 - Laufzeit je Akkuladung: max. 35 min
 - Schalldruckpegel: 72.4 dB(A)
 - Tank Frisch-/Schmutzwasser: 4 / 4 l
 - Wasserverbrauch: 1 l/min
 
 
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		Schnelldrehende Walzenbürste:- Für einen 10-fach höheren Anpressdruck als bei der manuellen Reinigung.
 - Die Walzenbürste reinigt auch strukturierte Oberflächen oder Fugen.
 
Sofort trocken:- Die weichen Sauglippen saugen den Boden trocken – vorwärts und rückwärts.
 - Die Walze sorgt für automatischen Vorschub, so dass das Gerät nicht geschoben werden muss.
 - Zur Intensivreinigung kann die Absaugung per Fußpedal auch abgeschaltet werden.
 
 
                
                
            
                
	
		Inhalt:
	
	
                
                    
		2-Tank-System
                
                
            
                
	
		Lieferumfang:
	
	
                
                    
		2 Saugbalken, gerade; Akku und Ladegerät nicht inbegriffen; Transporträder; Walzenbürste