Beschreibung:
Die NT 70-Gerätefamilie besteht aus großen, leistungsstarken Nass-/Trockensaugern mit bis zu drei Motoren. Eine komplette Modellpalette, die ihre Vorzüge vor allem bei Nassanwendungen sowie Saugen von grobem Schmutz ausspielt. Starke Saugleistung und bewährte Kärcher-Qualität zum günstigen Preis.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 510 x 645 x 990 mm
- Aufnahmeleistung: max. 3600 W
- Behälterinhalt: 70 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Gewicht inklusive Verpackung: 35.8 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 29.9 kg
- Kabellänge: 10 m
- Luftmenge: 3 x 74 l/s
- Schalldruckpegel: 83 dB(A)
- Standardnennweite: DN 40
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
Vorteil:
Hauptmerkmal:- Kippfahrgestell und große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
Integrierte Zubehöraufbewahrung:- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.
Ergonomischer Schubbügel:- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.
Kippfahrgestell:- Schnell und einfach: Der Behälter wird zum Entleeren ganz einfach nach hinten gekippt.
Ergonomisch geformter Handgriff:- Der ergonomisch geformte Handgriff – vorne unten am Behälter – erleichtert die Handhabung in vielen Situationen.
- Edelstahlbehälter
Inhalt:
Schutzklasse: II; Stopplenkrolle