Industriesauger IVC 60/30 Ap

Artikel-Nr.: 1.576-107.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.576-107.0
EAN / GTIN 4039784539310
Herstellernummer 1.576-107.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Ap ist wie gemacht für Reinigungseinsätze in Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Dank seines verschleißfreien Seitenkanalverdichters ist das Gerät für Dauereinsätze und damit auch ideal als stationäre Absaugeinrichtung in Produktions- oder Verpackungsmaschinen geeignet. Die manuelle Filterabreinigung verlängert die Filterstandzeiten um ein Vielfaches.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 1240 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.9 m²
  • Gewicht ohne Zubehör: 88 kg
  • Luftmenge: 68 / 244.8 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50 / DN 40

Vorteil:

Manuelle IVC-Filterabreinigung (Ap) :
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
  • Antistatische Ausstattung
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Flachfaltenfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte