Industriesauger IVC 60/30 Tact²

Artikel-Nr.: 1.576-101.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.576-101.0
EAN / GTIN 4039784463707
Herstellernummer 1.576-101.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Tact² eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktions-Maschinen. Dank des verschleißfreien Seitenkanalverdichters kann das Gerät auch im Dauereinsatz betrieben werden und lässt sich zum Beispiel als stationäre Absaugeinrichtung an Produktions- oder Verpackungsmaschinen verwenden.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 1240 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.9 m²
  • Gewicht ohne Zubehör: 95 kg
  • Luftmenge: 68 / 244.8 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 286 / 28.6 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Automatische Filterabreinigung Tact²:
  • Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
  • Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
  • Antistatische Ausstattung
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Ein Seitenkanalverdichter überzeugt durch starke Saugleistung bei einer sehr hohen Lebensdauer von mindestens 20.000 Stunden. Die Geräte sind daher optimal für den Einsatz im Mehrschichtbetrieb geeignet.
  • Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Flüssigkeitsabschaltung

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Autom. Füllzustandsabschaltung; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Flachfaltenfilter

Downloads & Dokumente

Passende Produkte