Industriesauger IVC 60/24-2 Tact²

Artikel-Nr.: 1.576-100.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.576-100.0
EAN / GTIN 4039784463691
Herstellernummer 1.576-100.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der kompakte Industriesauger IVC 60/24-2 Tact² eignet sich bestens zur Reinigung von Fertigungsbereichen und Produktionsmaschinen. Das Gerät ist mit großen Rädern und Bremsrollen ausgestattet und damit einfach zu bewegen und bestens für mobile Einsätze geeignet. Die automatische Filterabreinigung Tact² gewährleistet eine lange Betriebsdauer ohne Unterbrechungen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 60 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 0.95 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 68.2 kg
  • Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 254 / 25.4 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Ausgestattet mit 2 Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Automatisches Filterabreinigungssystem Tact²:
  • Automatische Abreinigung der Filter mittels gezielter und kraftvoller Luftstöße.
  • Trotz Filterabreinigung bleibt die Saugleistung konstant hoch.
Ausgestattet mit kompaktem Flachfaltenfilter:
  • Übersichtliche kompakte Bauform des Filters.
Hauptmerkmal:
  • Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung
  • Antistatische Ausstattung
  • Elektronische Steuerung des Antriebs zur Vermeidung hoher Einschaltströme.
  • Lange Lebensdauer des Filters reduziert Wartungskosten.
  • Zur Aufnahme rieselfähiger, trockener Stäube bis zur Staubklasse M geeignet.
  • Flüssigkeitsabschaltung

Inhalt:

Filter: Flachfaltenfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein; Autom. Füllzustandsabschaltung; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte