Trockeneisstrahlgerät IB 15/120

Artikel-Nr.: 1.574-104.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.574-104.0
EAN / GTIN 4039784638228
Herstellernummer 1.574-104.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Trockeneisstrahlgerät IB 15/120 präsentiert sich leistungsstark, robust und überaus zuverlässig. Auch die cleveren Detaillösungen wie Kofferhalterung, Eisentleerung, Haltebügel und Ablagefächer tragen zum positiven Gesamteindruck bei, erhöhen den Bedienkomfort und steigern zudem den Spaß bei der Trockeneisreinigung. Und auch in technischer Hinsicht steckt die Lösung im Detail. So haben wir die Luftströmung in Gerät, Schlauch, Pistole und Düse entscheidend optimiert. Das Ergebnis: eine außerordentliche Reinigungsleistung. Trotz seiner Größe ist der IB 15/120 sehr mobil und kann von nur einer Person problemlos zum Beispiel über Stufen bewegt werden. Kurzum: Trockeneisstrahlen in Bestform!

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1000 x 800 x 1300 mm
  • Anschlussleistung: 0.6 kW
  • Anzahl der Stromphasen: 1
  • Druckluftanschluss: Klauenkupplung (DIN 3238)
  • Frequenz: 50 – 60 Hz
  • Gehäuse / Rahmen: Edelstahl (1.4301)
  • Gewicht (mit Zubehör): 101.5 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 91 kg
  • Kabellänge: 7 m
  • Luftdruck: 2 – 16 / 0.2 – 1.6 bar / MPa
  • Luftqualität: Trocken & Ölfrei
  • Luftvolumenstrom: 2 – 12 m³/min
  • Schalldruckpegel: 125 dB(A)
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Trockeneiskapazität: 40 kg
  • Trockeneispellets (Durchmesser): 3 mm
  • Trockeneisverbrauch: 30 – 120 kg/h

Vorteil:

Düsenkofferhalterung:
  • Strahldüsen und Werkzeug immer griffbereit an der Maschine.
Höchste Mobilität:
  • Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
Automatische Resteis-Entleerung:
  • Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.
GFK-Trockeneisbehälter:
  • Optimale Isolation des Trockeneises.
  • Keine Kondenswasserbildung.
Effiziente Luftführung im Gerät:
  • Das Trockeneis wird unbeschädigt vom Gerät zur Düse transportiert.
Integrierter Erdungsseilaufroller:
  • Einfaches Erden des Strahlobjekts.
  • Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt.
Raffinierte Pistolenhalterung:
  • Die Pistole ist immer perfekt verstaut.
Hauptmerkmal:
  • Für intensivste Einsätze
  • Robust und zuverlässig
  • Düsenkoffer ist vor Verschmutzung geschützt seitlich am Gerät angebracht.
  • Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.
  • Die Maschine friert nicht ein.
  • Kein Einfrieren der Maschine.
  • Höchste Reinigungsleistung an der Düse.
  • Verbesserung des Strahlkomforts.
Integrierter Öl- und Wasserabscheider:
  • Kein Einfrieren des Geräts.
  • Ideale Position (z.B. für den Düsenwechsel).
Integriertes Ablagefach für Düsen und Werkzeuge:
  • Alles immer griffbereit – direkt am Gerät.
  • Öl- und Wasserabscheider

Inhalt:

Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole; Elektronische Steuerung; inklusive Erdungsseilaufroller; Öl- und Wasserabscheider

Lieferumfang:

2 Stück Gabelschlüssel (für Düsenwechsel); Düsenkoffer mit Schaumstoffeinsatz; Fett für Düsengewinde; Flachstrahldüse; Flachstrahldüseneinsatz 8 mm; Rundstrahldüse, XL, lang; Strahlpistole (ergonomisch und sicher); Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte