Beschreibung:
Ein durchdachtes Konzept, viele clevere Details, robuste Langlebigkeit und die sehr hochwertige Verarbeitung kennzeichnen unseren Ice Blaster IB 7/40 Advanced. Der Trockeneisstrahler der jüngsten Generation ist für harte Dauereinsätze konzipiert und hervorragend ausgestattet. So verfügt er serienmäßig über einen integrierter Erdungsseilaufroller, eine Resteisentleerung, die das Einfrieren des Geräts nach Beenden der Arbeit verhindert sowie einen Öl- und Wasserabscheider für einen zuverlässigen Betrieb. Die Luftführung ist so optimiert, dass selbst bei geringen Drücken und geringem Luftverbrauch (max. 3,5 m³/min) sehr gute Reinigungsergebnisse selbstverständlich sind und gleichzeitig das Arbeitsgeräusch auf ein Minimum reduziert wird. Für einen hohen Arbeitskomfort sorgen die Strahlpistole mit Fernbedienung zur Verstellung der Strahlparameter, eine stufenlose Regulierung des Strahldrucks und der Eisfördermenge mittels Taster (auf Wunsch abschaltbar) und ein übersichtliches Display zum Ablesen aller Betriebsparameter. Zusätzlich sind auch statistische Werte wie Betriebszeit, durchschnittlicher Eisverbrauch pro Stunde oder der Eisverbrauch insbesamt abrufbar.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 768 x 510 x 1096 mm
- Anschlussleistung: 0.6 kW
- Anzahl der Stromphasen: 1
- Druckluftanschluss: Klauenkupplung (DIN 3238)
- Frequenz: 50 – 60 Hz
- Gehäuse / Rahmen: Edelstahl (1.4301)
- Gewicht (mit Zubehör): 81.6 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 78 kg
- Kabellänge: 7 m
- Luftdruck: 2 – 10 / 0.2 – 1 bar / MPa
- Luftqualität: Trocken & Ölfrei
- Luftvolumenstrom: 0.5 – 3.5 m³/min
- Schalldruckpegel: 99 dB(A)
- Spannung: 220 – 240 V
- Trockeneiskapazität: 15 kg
- Trockeneispellets (Durchmesser): 3 mm
- Trockeneisverbrauch: 15 – 50 kg/h
Vorteil:
Integrierter Erdungsseilaufroller:- Einfaches Erden des Strahlobjekts.
- Schutz vor Funkenüberschlag vom Benutzer auf das Objekt.
Effiziente Luftführung im Gerät:- Das Trockeneis wird unbeschädigt vom Gerät zur Düse transportiert.
Höchste Mobilität:- Optimale Ausbalancierung des Geräts für bequemes Manövrieren auf unebenem Gelände.
GFK-Trockeneisbehälter:- Optimale Isolation des Trockeneises.
- Keine Kondenswasserbildung.
Raffinierte Pistolenhalterung:- Die Pistole ist immer perfekt verstaut.
Hauptmerkmal:- Für Hausdruckluftnetze
- Bedienung an der Pistole
Übersichtliches Display:- Einfaches Ablesen der eingestellten Werte; einfache Bedienung dank großer Tasten und elektronischer Steuerung.
Automatische Resteis-Entleerung:- Die Resteis-Tankentleerung per Knopfdruck verhindert nach getaner Arbeit ein Einfrieren des Geräts.
Integrierter Öl- und Wasserabscheider:- Kein Einfrieren des Geräts.
- Verbesserung des Strahlkomforts.
- Höchste Reinigungsleistung an der Düse.
- Bügel vorne und hinten am Gerät für leichtes Überwinden von Treppenstufen.
- Kein Einfrieren der Maschine.
- Ideale Position (z. B. für den Düsenwechsel).
Integriertes Ablagefach für Düsen und Werkzeuge:- Alles immer griffbereit – direkt am Gerät.
- Öl- und Wasserabscheider
Inhalt:
inklusive Erdungsseilaufroller; Öl- und Wasserabscheider; Einstellung der Eismenge direkt an der Strahlpistole; Einstellung des Luftdruckes direkt an der Strahlpistole; Schalter „nur Luft“ oder „Eis und Luft“ an der Pistole; Elektronische Steuerung
Lieferumfang:
2 Stück Gabelschlüssel (für Düsenwechsel); Fett für Düsengewinde; Flachstrahldüse; Strahlpistole (ergonomisch und sicher); Strahlschlauch, mit elektrischer Steuerleitung und Schnellkupplung; Werkzeugtasche