Hochdruckreiniger HD 5/11 P Plus

Artikel-Nr.: 1.520-961.0
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
Artikelnummer 1.520-961.0
EAN / GTIN 4054278144948
Herstellernummer 1.520-961.0
L-Nummer L00950 178701
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Im Lieferumfang des portablen Hochdruckreinigers HD 5/11 P Plus ist ein Dreckfräser enthalten, mit dem sich hartnäckige Verschmutzungen schnell beseitigen lassen. Die zuverlässig arbeitende 3-Kolben-Axialpumpe ist mit einem hochwertigen Messing-Zylinderkopf versehen. Das kompakte, leichte und sehr mobile Gerät kann in stehender und liegender Position betrieben werden und bietet somit höchste Einsatzflexibilität. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten garantieren neue Innovationen: Während die EASY!Force-Hochdruckpistole die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, ermöglichen die EASY!Lock-Schnellverschlüsse ein im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Ein automatisches Druckentlastungssystem schützt die Komponenten, verlängert das Geräteleben und senkt die Reparatur- und Wartungskosten sowie die Abzugskräfte an der Hochdruckpistole. Zudem benötigt das Gerät so weniger Platz. Die durchdachte Zubehöraufbewahrung bietet eine Vielzahl an praktischen Möglichkeiten und rundet die umfangreiche Ausstattung sinnvoll ab.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 351 x 312 x 904 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 2.2 kW
  • Arbeitsdruck: 110 / 11 bar / MPa
  • Fördermenge: 490 l/h
  • Gewicht (mit Zubehör): 20.9 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 23 kg
  • Max. Druck: 160 / 16 bar / MPa
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4?
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

Sparen Kraft und Zeit: EASY!Force-Hochdruckpistole und EASY!Lock-Schnellverschlüsse:
  • Endlich ermüdungsfrei arbeiten: die EASY!Force-Hochdruckpistole.
Erstklassige Mobilität:
  • Der integrierte Tragegriff auf der Gerätevorderseite ermöglicht leichtes Verladen und einen bequemen Transport.
Flexibilität:
  • Stehender und liegender Betrieb möglich.
  • Separate Park- und Transportposition für die Spritzeinrichtung.
Qualität:
  • Die automatische Druckentlastung schützt die Komponenten und verlängert die Lebensdauer.
Zubehöraufbewahrung:
  • Verschraubung (M 18 × 1,5) zur Aufbewahrung eines Flächenreinigers direkt am Gerät.
  • Praktische Düsenfächer für Dreifachdüse und Rotordüse.
Hauptmerkmal:
  • Automatische Druckentlastung
  • EASY!Lock-Schnellverschlüsse: langlebig und robust. Und 5-mal schneller als geschraubt.
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht.
  • Bei liegendem Betrieb bietet das Gerät maximale Stabilität.
  • Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
  • Gummiband zur Fixierung des HD-Schlauchs.
  • Für stehenden und liegenden Betrieb

Verwendung:

  • Fassadenreinigung
  • Boden- und Wandreinigung
  • Fahrzeuge
  • Baustellen
  • Außenbereich
  • Maschinen und Geräte

Inhalt:

Druckabschaltung

Downloads & Dokumente

Passende Produkte