Hochdruckreiniger HD 5/13 EX Plus Classic *EU

Artikel-Nr.: 1.520-811.0
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
Artikelnummer 1.520-811.0
EAN / GTIN 4066529079886
Herstellernummer 1.520-811.0
L-Nummer L00950 248296
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der HD 5/13 EX Plus Classic ist ein robuster und kompakter Hochdruckreiniger mit einer 840 Millimeter langen Edelstahllanze. Er ermöglicht eine einfache, gründliche Reinigung von Fahrzeugen, Maschinen und Werkzeugen sowie von Hof und Garten. Das Gerät ist mit einem Messing-Zylinderkopf und einem hochwertigen Stahlgewebeschlauch ausgestattet, die geringen Verschleiß und hohe Robustheit gewährleisten. Durch die automatische Druckentlastung werden die Komponenten geschützt und die Lebensdauer verlängert. Weitere praktische Vorteile bieten die Schlauchtrommel zum einfachen Verstauen des Schlauchs und die integrierte Home-Base für die Düsenaufbewahrung. Mithilfe der Rotordüse können selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernt werden. Die EASY!Lock-Schnellverschlüsse überzeugen gegenüber herkömmlichen Schraubverschlüssen durch schnelles und einfaches Handling, wobei Stabilität und Langlebigkeit erhalten bleiben.

Merkmal:

  • 3-Kolben-Axial-Pumpe: mit Edelstahlkolben
  • Abmessungen (L × B × H): 334 x 366 x 954 mm
  • Anschlusskabel: 5 m
  • Anschlussleistung: 2.7 kW
  • Arbeitsdruck: 130 bar
  • Bestelleinheit: PCE
  • Düsengröße: 034
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Kurze Rüstzeiten (Auf- und Abbau).
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Schneller Zubehörwechsel.
  • EASY!Lock-Schnellgewinde: Intuitive Bedienung.
  • Farbe: anthrazit
  • Fördermenge: 500 l/h
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Hochwertiger Messing-Zylinderkopf.
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Keramikbeschichtete Edelstahlplunger.
  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer: Automatische Druckabsenkung.
  • Hochwertiges Zubehör: Profi-Rotordüse.
  • Hochwertiges Zubehör: Robuster Gummischlauch mit Stahlgewebearmierung.
  • Hochwertiges Zubehör: Profi-Hochdruckpistole mit Edelstahlventil.
  • Max. Druck: 170 bar
  • Mobilität: fahrbar
  • Stromart: 1 / 230 / 50
  • Wasserzulauf: 3/4
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Aufnahme zur Düsenaufbewahrung.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Manuelle Schlauchtrommel.
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten: Integrierte Kabelhaken.
  • Zulauftemperatur: 60 °C

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß und hohe Lebensdauer
  • Hochwertiges Zubehör
  • Zahlreiche Verstauungsmöglichkeiten
  • EASY!Lock-Schnellgewinde

Verwendung:

  • Zur Fahrzeugreinigung
  • Zur Reinigung von Maschinen und Werkzeugen (noch auf der Baustelle)
  • Zur Reinigung von Hof und Garten (Mauern, Wege, Pavillons)
  • Zur spontanen Reinigung von kleinen Flächen

Lieferumfang:

8 m HD-Schlauch / DN 6, 200 bar