Beschreibung:
Ultraleicht, leistungsstark und akkubetrieben: Der Rucksacksauger BVL 3/1 Bp ist der erste Sauger, der dank des innovativen EPP-Materials nur ein Rückentragegewicht von 4,5 Kilogramm aufweist und dessen Materialeigenschaften gleichzeitig eine besondere Robustheit und Langlebigkeit ermöglichen. Ob für Hausmeister in Schulen, Handwerker oder den Einsatz in Privathaushalten – hier werden Spot Cleaning und die Reinigung von Treppen leicht gemacht: Der saugstarke Rücken-Staubsauger mit 3 Liter Behältervolumen überzeugt bei Reinigungsarbeiten auf engstem Raum. Dabei sorgt der kraftvolle Kärcher Battery Power-Akku für lange Laufzeiten und das ergonomische Tragegestell für ermüdungsfreies Arbeiten. Dank des praktischen Bedienfelds am Hüftgurt zur Steuerung aller wichtigen Betriebs- und Zusatzfunktionen ist der BVL 3/1 Bp mühelos und sehr anwenderfreundlich zu bedienen. Der bürstenlose EC-Motor ist zudem sehr beständig gegen Verschleiß. Neben dem gängigen Zubehör sind auch noch weitere Features wie der HEPA-14-Filter optional erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Geräteversion der Kärcher Battery Power-Akku sowie das zugehörige Ladegerät separat zu bestellen sind.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 220 x 317 x 450 mm
- Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
- Anzahl benötigter Akkus: 1 Stück
- Behälterinhalt: 3 l
- Gewicht inklusive Verpackung: 6.4 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 4.9 kg
- Ladestrom: 2.5 A
- Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah)
- Leistung je Akkuladung: ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah) m²
- Luftmenge: 35.4 l/s
- Nennleistung: 350 W
- Schalldruckpegel: 65 dB(A)
- Standardnennweite: DN 35
- Vakuum: 189 / 18.9 mbar / kPa
Vorteil:
Ultraleichter Akku-Rucksacksauger:- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen):- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
Hohe Ergonomie:- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
Bürstenloser EC-Motor:- Hohe Verschleißbeständigkeit und lange Lebensdauer.
Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform:- Schneller und bedarfsgerechter Wechsel des Akkus auf andere Geräte.
- Erlaubt mühelosen Transport.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.
- Ermöglicht lange Arbeitseinsätze und steigert Effizienz und Produktivität.
eco!efficiency-Modus:- Die eco!efficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.
- Steigert Produktivität und Arbeitssicherheit.
Inhalt:
Schutzklasse: III
Lieferumfang:
1 Stück Saugschlauch mit Krümmer / Kunststoff; 1 Stück Filtertüte Vlies; Kombi-Bodendüse; Akku und Ladegerät nicht inbegriffen; Fugendüse