Beschreibung:
Unser kompakter Akku-Trockensauger T 15/1 Bp Adv mit einem Behältervolumen von 15 Litern zeichnet sich aus durch Langlebigkeit, umfassendes Zubehör und erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Seine Langlebigkeit und Robustheit zeichnen sich auch in Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern ab. Der Sauger punktet mit starken Kärcher Battery Power+-Akkus (36 V), die hervorragende Reinigungsergebnisse ermöglichen. Dabei ist er mit gerade mal 57 dB(A) so leise, dass er jederzeit auch in lärmsensiblen Bereichen eingesetzt werden kann. Da er aus 45 Prozent Rezyklat* besteht, werden schon von Anfang an Ressourcen geschont. Der T 15/1 Bp Adv verfügt über einen Tragegriff mit Klappfunktion, der einen ergonomischen Transport ermöglicht, ist wendig und kippsicher. Im Lieferumfang enthalten sind eine Fugendüse und eine Polsterdüse, die immer griffbereit am Sauger verstaut werden können. Des Weiteren viel Zubehör: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr (Aluminium), umschaltbare Bodendüse und Parkettdüse. Bitte beachten Sie, dass der Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 430 x 255 x 405 mm
- Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: 58 / 81 min
- Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
- Behälterinhalt: 15 l
- Behältermaterial: Kunststoff
- Bestelleinheit: PCE
- eco!efficiency-Modus: Nachhaltig durch Reduzierung des Energiebedarfs.
- eco!efficiency-Modus: Verringert die Lautstärke und Lärmbelastung.
- eco!efficiency-Modus: Verlängert die Akkulaufzeit.
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
- Farbe: anthrazit
- Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Ideal für Arbeiten in lärmsensiblen Bereichen.
- Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A): Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
- Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
- Geringes Gewicht: Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
- Integrierte Zubehöraufbewahrung: Gerätekopf bietet Stauraum für Fugendüse und Polsterdüse.
- Integrierte Zubehöraufbewahrung: Zubehör ist platzsparend und stets griffbereit aufbewahrt.
- Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
- Ladestrom: 6 A
- Laufzeit je Akkuladung: eco!efficiency-Modus: max. 62 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 30 (7,5 Ah) / eco!efficiency-Modus: max. 51 (6,0 Ah) / Power-Modus: max. 24 (6,0 Ah) min
- Leistung je Akkuladung: ca. 150 (7,5 Ah) m²
- Luftmenge: 40 l/s
- Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Niedrigere CO?-Emissionen durch Produktion aus Rezyklat.
- Nennleistung: 500 W
- Netzanschluss Ladegerät: 100 240 / 50 60 V / Hz
- Permanent-Hauptfilterkorb: Langlebig, robust und nachhaltig.
- Permanent-Hauptfilterkorb: Aus verstärktem Vlies gefertigt.
- Permanent-Hauptfilterkorb: Waschbar von Hand bei 30 °C und wiederverwendbar.
- Schalldruckpegel: 57 dB(A)
- umfangreiches Zubehör: Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
- umfangreiches Zubehör: Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
- umfangreiches Zubehör: Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
- Vakuum: 223 / 22 mbar / kPa
- Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Kompatibel: alle 36 V Kärcher Battery Power+/Power-Akkus.
- Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Praktische Anzeige der Restlaufzeit direkt am Akku.
- Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform: Schneller, einfacher Wechsel des leistungsstarken Akkus.
Vorteil:
- Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
- eco!efficiency-Modus
- Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
- Geringes Arbeitsgeräusch von nur 57 dB(A)
- Geringes Gewicht
- Volle Flexibilität innerhalb der Kärcher 36-Volt-Plattform
- Anwenderfreundliches Bedienkonzept
- umfangreiches Zubehör
- Permanent-Hauptfilterkorb
- Integrierte Zubehöraufbewahrung
Verwendung:
- 2 große Tasten: An-/Ausschalter und eco!efficiency-Modus.
- Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
- Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Hartböden
- Teppichböden
Lieferumfang:
Permanent-Filterkorb Vlies