Trockensauger T 15/1 Adv HEPA

Artikel-Nr.: 1.355-307.0
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.355-307.0
EAN / GTIN 4066529118318
Herstellernummer 1.355-307.0
L-Nummer L00950 248122
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Trockensauger T 15/1 Adv HEPA zeichnet sich durch erstklassige Saugleistung, ultraleisen Betrieb, Robustheit, beeindruckendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie umfassendes Zubehör aus. Durch den HEPA-14-Filter ist die Einhaltung höchster Sicherheitsstandards in hygienisch sensiblen Bereichen garantiert. Seine Robustheit wird unter anderem beim Fahrgestell, Gehäuse, Bumper und den großen Laufrädern deutlich. Durch die Produktion aus 45 Prozent Rezyklat* werden schon zu Beginn Ressourcen geschont. Da der 15/1 Adv HEPA bei hoher Saugleistung mit nur 52 dB(A) ultraleise arbeitet, eignet er sich bestens für Daytime Cleaning und lärmsensible Orte. Er ist kompakt, kippsicher und wendig und hat ein Behältervolumen von 15 Litern. Mit dem klappbaren Tragegriff kann der Sauger ergonomisch und körpernah transportiert werden. Die Fugendüse und Polsterdüse werden mitgeliefert und können stets griffbereit am Sauger verstaut werden. Im Lieferumfang des T 15/1 Adv HEPA ist ein besonders umfangreiches Zubehör enthalten: Saugschlauch, antistatischer Krümmer, leichtes, höhenverstellbares Teleskopsaugrohr aus Aluminium, umschaltbare Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse, Polsterdüse und HEPA-14-Filter.
* Alle Kunststoffteile, ausgenommen Zubehöre.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 440 x 250 x 410 mm
  • Behälterinhalt: 15 l
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Behältermaterial: Kunststoff
  • Bestelleinheit: PCE
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Transport: kann nah am Körper getragen werden.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Ergonomischer Krümmer und komfortabler Tragegriff.
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design: Platzsparend und smart: schnelles Verstauen leicht gemacht.
  • Geringes Gewicht: Müheloser, auch einhändiger Transport möglich.
  • Geringes Gewicht: Leicht zu tragen über Absätze und Treppenstufen.
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter: Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter: Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Fugendüse und Polsterdüse: Aufbewahrung im Gerätekopf.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Platzsparende Aufbewahrung, jederzeit griffbereit.
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung: Sicherer und komfortabler Transport von Gerät und Zubehör.
  • Kabellänge: 12 m
  • Luftmenge: 38 l/s
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil: Verwendung von Rezyklat senkt die CO?-Emissionen.
  • Nennleistung: 585 W
  • Schalldruckpegel: 52 64 dB(A)
  • Steckbares Netzkabel: Simpler, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
  • Steckbares Netzkabel: Reinigungsvorgang kann nahtlos fortgesetzt werden.
  • Steckbares Netzkabel: Spart unnötige und hohe Servicekosten.
  • Steckbares Netzkabel: Standard
  • Stromart: 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Perfekt für Daytime Cleaning.
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A): Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.
  • umfangreiches Zubehör: Bodendüse, Parkettdüse, Fugendüse und Polsterdüse.
  • umfangreiches Zubehör: Hochwertiger Filterkorb und Filtertüte aus Vlies.
  • umfangreiches Zubehör: Höhenverstellbares, leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium.
  • Vakuum: 185 / 18 mbar / kPa

Vorteil:

  • Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil
  • Hochwirksamer HEPA-14-Filter
  • Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)
  • Ergonomisches, kompaktes und anwenderfreundliches Design
  • Steckbares Netzkabel
  • Manuelle Kabelaufwicklung
  • Geringes Gewicht
  • Anwenderfreundliches Bedienkonzept
  • umfangreiches Zubehör
  • Integrierte Zubehöraufbewahrung

Verwendung:

  • Große Taste zum Ein- und Ausschalten.
  • Schnelle und einfache Bedienung per Fuß oder Hand.
  • Praktische Parkposition für ordentliches Verstauen.
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Hartböden
  • Teppichböden
  • Daytime Cleaning

Lieferumfang:

Permanent-Filterkorb Vlies