Einscheibenmaschine BDS 43/ Orbital C Spray

Artikel-Nr.: 1.291-253.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.291-253.0
EAN / GTIN 4054278700717
Herstellernummer 1.291-253.0
L-Nummer L00950 225308
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern und einem großen Anwendungsspektrum ist unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C Spray prädestiniert für den Bereich der Gebäudereinigung. Das Gerät kombiniert Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und erhöht die Reinigungseffizienz damit auf ein Maximum. Dazu ist die Maschine speziell zur Teppichreinigung mit Sprühdüsen ausgerüstet, die exakt die benötigte Menge Reinigungslösung auf großen Flächen verteilen und neben hervorragenden Reinigungsergebnissen auch kurze Trocknungszeiten ermöglichen. Begleitender Effekt der Orbitalbewegung: Die robuste Maschine ist besonders laufruhig und stabil, was ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit und ermüdungsfreies Arbeiten garantiert – ob beim Schrubben, Entschichten, Polieren oder Kristallisieren.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 430 x 520 x 1070 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 430 mm
  • Arbeitshöhe: 100 mm
  • Bürstenanpressdruck: 38 – 55 kg
  • Bürstendrehzahl: 60 U/min
  • Gewicht (mit Zubehör): 54.5 kg
  • Oszillationen: 1500 O/min
  • Schalldruckpegel: 59 dB(A)
  • Stromart: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Tank Frischwasser: 12 l

Vorteil:

Intuitive und einfache Bedienung:
  • Bequeme und einfache Handhabung.
  • Sehr gute Balance und Laufruhe.
Reverse-Handle-Modus:
  • Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm.
  • Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen.
Integrierte, einstellbare Sprühdüsen:
  • Für einen exakten Wasserfluss und eine hohe Flächenleistung.
Roto-Orbital-Bewegung:
  • Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit.
  • Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen.
90°-Kippkopf:
  • Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads.
Leistungsstarker Motor:
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
  • Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Hauptmerkmal:
  • Robust und zuverlässig
  • Leistungsstark und vielseitig
  • Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.
  • Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
  • Sehr gutes Reinigungsergebnis und kurze Trocknungszeiten.
  • Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten.
  • Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.
  • Geringe Betriebs- und Servicekosten.
  • Einfache Bedienung

Inhalt:

Netzbetrieb

Lieferumfang:

Tank 12 l; Treibteller

Downloads & Dokumente

Passende Produkte