Einscheibenmaschine BDS 43/ Orbital C

Artikel-Nr.: 1.291-252.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 1.291-252.0
EAN / GTIN 4054278700205
Herstellernummer 1.291-252.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Maximale Reinigungseffizienz, große Anwendungsvielfalt, benutzerfreundliches Handling: Unsere neue Orbital-Einscheibenmaschine BDS 43 / Orbital C überzeugt insbesondere im Bereich der Gebäudereinigung, ob in Büros, im Einzelhandel, in Krankenhäusern oder in Schulen. Mit innovativer Technologie kombiniert die Maschine Orbital- und Drehbewegungen zu einer konstanten Vibration und ermöglicht damit vielfältige Einsatzmöglichkeiten, von tiefem Schrubben über das Polieren und Kristallisieren bis hin zum Entschichten. Ihre Arbeitsbreite von 43 Zentimetern erlaubt dabei auch Arbeitseinsätze in engen oder überstellten Bereichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1070 x 570 x 430 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 430 mm
  • Arbeitshöhe: 100 mm
  • Bürstenanpressdruck: 38 – 55 kg
  • Bürstendrehzahl: 60 U/min
  • Gewicht (mit Zubehör): 53.5 kg
  • Oszillationen: 1500 O/min
  • Schalldruckpegel: 54 dB(A)
  • Stromart: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Tank Frischwasser: 12 l

Vorteil:

Intuitive und einfache Bedienung:
  • Bequeme und einfache Handhabung.
  • Sehr gute Balance und Laufruhe.
Reverse-Handle-Modus:
  • Erhöht den Bürstendruck von 38 auf bis zu 55 Kilogramm.
  • Hohe Reinigungseffizienz auch unter erschwerten Bedingungen.
90°-Kippkopf:
  • Erlaubt einen einfachen und schnellen Wechsel des Pads.
Roto-Orbital-Bewegung:
  • Hervorragendes Schrubbergebnis bei um bis zu 50 % reduzierter Reinigungszeit.
  • Hervorragende Reinigungsergebnisse auf allen Bodentypen.
Leistungsstarker Motor:
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
  • Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Hauptmerkmal:
  • Robust und zuverlässig
  • Leistungsstark und vielseitig
  • Hilft, Fehlbedienungen zu vermeiden.
  • Einfaches Arbeiten auch bei beengten Platzverhältnissen.
  • Erhöht den Komfort, vermeidet nasse Pads auf Böden.
  • Reduzierte Reinigungs- und Schulungskosten.
  • Geringe Betriebs- und Servicekosten.
  • Einfache Bedienung

Inhalt:

Netzbetrieb

Lieferumfang:

Tank 12 l; Treibteller

Downloads & Dokumente

Passende Produkte