Beschreibung:
Unsere sehr robuste Einscheibenmaschine BDS 43/150 C Classic überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und einer enormen Vielseitigkeit bei der gründlichen Bodenreinigung. Mit ihrem kraftvollen 1500-Watt-Motor eignet sie sich sowohl bei harten und elastischen Böden und Textilbelägen als auch zum Schleifen von abgenutzten Parkettböden. Ihre Arbeitsbreite von 430 Millimetern prädestiniert sie ideal für die meisten Anwendungen im Bereich der Gebäudereinigung, während das wartungsfreie Planetengetriebe aus strapazierfähigen Metallzahnrädern für eine lange Lebensdauer und deutlich geringeren Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe sorgt. Ein Padtreibteller ist übrigens bereits im Lieferumfang enthalten.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 940 x 430 x 1105 mm
- Antriebsart: Netzbetrieb
- Arbeitsbreite Bürsten: 430 mm
- Arbeitshöhe: 90 mm
- Bürstenanpressdruck: 43 kg
- Bürstendrehzahl: 150 U/min
- Gewicht (mit Zubehör): 44.2 kg
- Schalldruckpegel: 66 dB(A)
- Stromart: 220 – 240 / 50 V / Hz
Vorteil:
Leistungsstarker Motor:- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
- Kraftvoll bei vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten.
Robustes Planetengetriebe:- Aus strapazierfähigen Metallzahnrädern. Weniger Verschleiß und Wartungskosten im Vergleich zu einem Riemengetriebe.
- Höheres Drehmoment im Vergleich zum herkömmlichen Riemengetriebe.
Einfache Bedienung:- Bequeme und einfache Handhabung.
Zusatzsteckdose:- Für den Anschluss einer Absaugeinheit, welche die Staubentwicklung reduziert.
- Geringe Betriebs- und Servicekosten.
- Leise, langlebig und wartungsfrei.
- Sehr gute Balance und Laufruhe.
- Erhöht die Reinigungsleistung.
Inhalt:
Netzbetrieb; Tank optional: 10
Lieferumfang:
Treibteller