Beschreibung:
Dank der neuen vollautomatischen Filterabreinigung schafft unser Nass-/Trockensauger 50/1 Tact Te M unerreicht hohe Mengen Feinstaub bei gleichzeitig garantierter Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent. Mittels sensorgesteuerter Elektronik sorgt das Gerät immer für eine optimale Filterabreinigung und damit für eine konstant hohe Saugleistung. Im Zusammenspiel mit dem großen und robusten 50-Liter-Behälter mit Metalllenkrollen und verstellbarem Schubbügel meistert das Gerät so auch sehr große Mengen gefährliche Feinstäube der Staubklasse M, aber auch Grobschmutz und Flüssigkeiten. Der NT 50/1 Tact Te M ist mit Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie dem kompletten Antistatiksystem inklusive leitenden Zubehörs ausgestattet. Er eignet sich daher besonders für die Direktabsaugung an Elektrowerkzeugen, die viel Feinstaub produzieren. Staub, der sich bereits auf dem Boden oder auf Maschinen abgelagert hat, wird sicher mit dem komplett neu entwickelten Zubehörset bestehend aus 4-Meter-Saugschlauch, Edelstahlsaugrohren sowie der breiten Bodendüse aufgenommen. Sämtliche Zubehöre sind dank durchdachter Aufbewahrungslösungen sicher am Gerät verstaut.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 640 x 370 x 1045 mm
- Aufnahmeleistung: max. 1380 W
- Behälterinhalt: 50 l
- Gewicht inklusive Verpackung: 24.6 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 19 kg
- Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
- Luftmenge: 74 l/s
- Schalldruckpegel: 69 dB(A)
- Standardnennweite: DN 35
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Vorteil:
Hauptmerkmal:- Kühlluftfiltration
- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
Vollautomatische Filterabreinigung:- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.
Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent:- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör:- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
Inhalt:
Antistatiksystem; Staubklasse: M; Behältermaterial: Kunststoff; Stoßfester Umlaufschutz; Schutzklasse: I; Stopplenkrolle; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact
Lieferumfang:
Saugschlauch 4 m / mit Krümmer (EL); Fugendüse; Saugrohre 2 St./ 0.5 m / 35 mm / Edelstahl; Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Filtertüte; Ablassschlauch; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Flachfaltenfilter PES; Schubbügel