Nass-Trockensauger NT 30/1 Tact Te H

Artikel-Nr.: 1.148-237.0
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
Artikelnummer 1.148-237.0
EAN / GTIN 4054278061306
Herstellernummer 1.148-237.0
L-Nummer L00950 437
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bei Sanierungsarbeiten in Altbauten weiß man nie sicher, was einen erwartet. Häufig werden dabei Asbest und andere gesundheitsgefährdende und krebserregende Stoffe freigesetzt, die sofort beseitigt werden müssen. Mit dem NT 30/1 Tact Te H haben Sie den geeigneten Nass-/Trockensauger für diese Aufgabe zur Hand. Extrem kompakt und hochmobil trägt er nicht nur den äußeren Rahmenbedingungen Rechnung, sondern ist für alle Stäube der Klasse H geprüft und zugelassen. Dank der innovativen neuen Doppelfiltration lassen sich einerseits gefährliche Stäube mit einem Sicherheitsfilterbeutel aufnehmen. Und andererseits auch große Mengen weniger gefährlicher Stäube direkt in den 30-Liter-Behälter einsaugen. Dabei kommt das nochmals verbesserte, hocheffiziente Filterabreinigungssystem Tact zum Einsatz. So erreicht das Gerät eine garantierte Filtrationseffizienz von 99,995 Prozent. Eine praktische Gerätesteckdose mit Automatikanlauf sowie die komplett antistatische Ausführung inklusive leitenden Zubehörs runden das durchdachte Konzept unseres NT 30/1 Tact Te H ab.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 560 x 370 x 580 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1380 W
  • Behälterinhalt: 30 l
  • Gewicht inklusive Verpackung: 19.6 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 14.4 kg
  • Länge Gumminetzkabel: 7.5 m
  • Luftmenge: 74 l/s
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Standardnennweite: DN 35
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 273 / 27.3 mbar / kPa

Vorteil:

Filtrationssystem mit H-Filter und Filterabreinigungssystem Tact:
  • Direktes Einsaugen weniger gefährlicher Stäube in den Behälter. Filtrationseffizienz: 99,995 Prozent.
Hauptmerkmal:
  • Zugelassen zur Asbestsanierung
  • Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
  • Größtmöglicher Gesundheitsschutz ohne Einbußen bei Saugleistung oder Filterstandzeit.
Erfüllt Prüfungsanforderungen der Staubklasse H mit Zusatzprüfung „Asbest“ gemäß TRGS 519:
  • Für asbesthaltigen Staub dürfen in Deutschland nur Sicherheitssauger mit dieser Zulassung eingesetzt werden.
Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör:
  • Anwender sind wirksam vor Stromschlägen durch elektrostatische Aufladung geschützt.
Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik:
  • Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.
  • Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge

Inhalt:

Schutzklasse: I; Stopplenkrolle; Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge; Filterabreinigung: Automatische Filterabreinigung Tact; Antistatiksystem; Behältermaterial: Kunststoff; Stoßfester Umlaufschutz

Lieferumfang:

1 Stück Sicherheitsfiltersack; Anschlussmuffe für E-Werkzeuge; Saugschlauch 4 m / mit Krümmer (EL); Flachfaltenfilter PTFE HEPA; Saugrohre 2 St./ 0.55 m / Metall; 1 Stück PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung; Filtertüte; Nass-/Trockenbodendüse 360 mm; Fugendüse

Downloads & Dokumente

Passende Produkte