Waschsauger Puzzi 9/1 Bp

Artikel-Nr.: 1.101-700.0
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
Artikelnummer 1.101-700.0
EAN / GTIN 4054278680750
Herstellernummer 1.101-700.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Weltweit einmalig, robust und kabellos flexibel: unser Akku-Waschsauger Puzzi 9/1 Bp. Als einziges professionelles akkubetriebenes Sprühextraktionsgerät auf dem Markt begeistert dieses Puzzi mit herausragenden Leistungen und maximaler Bewegungsfreiheit bei der Reinigung von Polstern und textilen Flächen beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe, der Fahrzeuginnen- oder Gebäudereinigung. Dabei ist dieses Puzzi ausgesprochen leise, sodass es auch bei Publikumsverkehr eingesetzt werden kann, und ist dank des ergonomischen Tragegriffs problemlos mit nur einer Hand transportierbar. Für beste Ergebnisse bei der Tiefenreinigung wird die Reinigungslösung unter Druck tief in die Textilfasern eingesprüht und zusammen mit dem gelösten Schmutz wieder abgesaugt. Serienmäßig mitgeliefert werden: extra kurze Polsterdüse, Sprühsaugschlauch, 2-in-1-Behälter für Frisch- und Schmutzwasser, integrierte Zubehöraufbewahrung und vieles mehr. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bestellung, dass bei dieser Geräteversion der kraftvolle 36 V Kärcher Battery Power+-Akku sowie das zugehörige Schnellladegerät separat zu bestellen sind.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 540 x 332 x 460 mm
  • Akkuladezeit mit Schnellladegerät 80 % / 100 %: 58 / 81 min
  • Akkuplattform: 36-V-Akkuplattform
  • Anzahl benötigter Akkus: 1 Stück
  • Aufnahmeleistung: 575 W
  • Flächenleistung: 12 – 18 m²/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 11.2 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 7.6 kg
  • Ladestrom: 6 A
  • Laufzeit je Akkuladung: 35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah) min
  • Leistung Pumpe: 4 W
  • Leistung Turbine: 550 W
  • Luftmenge: 57 l/s
  • Nennweite Zubehör: DN 32
  • Netzanschluss Ladegerät: 100 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Schalldruckpegel: 70 dB(A)
  • Sprühdruck: 0.16 – 0.22 MPa
  • Sprühmenge: 0.5 l/min
  • Tank Frisch-/Schmutzwasser: 9 / 7 l
  • Vakuum: 15 kPa

Vorteil:

Kraftvoller 36 V Kärcher Battery Power+-Akku:
  • Kabellose Bewegungsfreiheit.
  • Real Time Technology mit LCD-Akkudisplay: Restlaufzeit, Restladezeit und Akkukapazität.
Langlebiges, robustes Gerätedesign:
  • Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
  • Robuste und unempfindliche Membranpumpe.
Ergonomische und extra kurze Polsterdüse:
  • Optimal für sehr enge Einsatzbereiche (z. B. Fahrzeuginnenraum).
  • Ergonomische Formgebung.
Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter:
  • Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
  • Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
Ergonomischer Tragegriff:
  • Bequemer, einhändiger Transport.
  • Komfortabel ausbalanciertes Gerät.
Integrierte Zubehöraufbewahrung:
  • Alle Zubehöre lassen sich bequem am Gerät verstauen und sind somit immer griffbereit.
  • Praktisches, integriertes Staufach für Reinigungsmittel-Tabs.
Geringes Gewicht:
  • Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
  • Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
Geringes Arbeitsgeräusch:
  • Erlaubt das Reinigen auch in lärmsensiblen Bereichen und bei Nacht.
  • Erhöht den Anwenderkomfort.
2-in-1 Komfortsystem mit integriertem Sprühsaugschlauch:
  • Reinigungslösung wird mit Druck tief in die Fasern eingesprüht.
  • Gründliche Extraktion von Reinigungslösung und gebundenem Schmutz.
Hauptmerkmal:
  • Äußerst robust, leicht bedienbar!
  • Dank kraftvollen Akkus unbegrenzter Aktionsradius
  • Kompatibel mit allen Geräten der 36 V Kärcher Battery Power+-Akkuplattform.
  • Zwei große Taster zur komfortablen Bedienung per Hand oder Fuß.
  • Angenehmer Griff und Haptik.
  • Quickstart-Illustration Puzzi 9/1 Bp für mehr Anwendersicherheit.
  • Integrierte Saugrohraufnahme im Tragegriff für sicheren und bequemen Transport.
  • Sichere Aufbewahrung auch während des Transports.
  • Leichtes Gerät im Einstiegssegment.
  • Besonders leises Gerät im Einstiegssegment.
  • Schnelle Trocknung.
  • Ergonomische und extra kurze Polsterdüse

Inhalt:

Integrierte Zubehöraufbewahrung; Transportsicherung des Schlauches

Lieferumfang:

Staufach für RM-Tabs; Akku und Ladegerät nicht inbegriffen; Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser; Sprüh-/Saugschlauch 2.5 m; Reinigungsmittel RM 760 Tabs / 2 Tabs; Motorschutzfilter; Frischwassersieb

Downloads & Dokumente

Passende Produkte