Beschreibung:
90 Jahre Jubiläum Kärcher: Der Waschsauger Puzzi 8/1 Anniversary Edition in Schwarz überzeugt bei der Polsterreinigung und Fleckentfernung auf textilen Flächen mit herausragenden und hygienischen Reinigungsergebnissen sowie hoher Wirtschaftlichkeit. Das kompakte Sprühextraktionsgerät sprüht die Reinigungslösung tief in die Textilfasern ein und saugt diese anschließend zusammen mit dem gelösten Schmutz ab. Die effiziente Rücksaugleistung sorgt dabei für eine schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit der textilen Flächen. Damit eignet sich der Waschsauger für die hohen Ansprüche von Reinigungsprofis im Hotel- und Gaststättengewerbe oder in der Fahrzeuginnenreinigung. Die serienmäßige, extra kurze Polsterdüse ermöglicht eine komfortable Reinigung von engen Bereichen. Dank des geringen Gewichts und des ergonomischen Tragegriffs ist der robuste Waschsauger problemlos einhändig zu transportieren. Große, per Hand oder Fuß bedienbare Drucktasten erhöhen dabei den Anwenderkomfort. Zur besseren Sicht auf die Schmutzflotte sind der Gerätedeckel sowie die Handdüse transparent gehalten. Im Lieferumfang der Jubiläumsedition sind zudem 16 Tabs des RM 760 CarpetPro REINIGER ICAPSOL enthalten.
Merkmal:
- Abmessungen (L × B × H): 524 x 332 x 442 mm
- Bestelleinheit: PCE
- Düsenmundstück: Polsterdüse / orange
- Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten: Kein lästiges Bücken: Das Gerät lässt sich schnell und einfach mit dem Fuß ein- und ausschalten.
- Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten: Schnelle 1-Schritt-Methode: kombiniertes Sprühen und Saugen in einem Vorgang.
- Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten: 2-Schritt-Methode: Fasern einsprühen und einwirken lassen danach absaugen.
- Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter: Schnelles und einfaches Befüllen des Frischwassertanks.
- Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter: Komfortables und einfaches Entleeren des Schmutzwassers.
- Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter: Quickstart-Illustration für einfachste Bedienung.
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Mit nur einem Finger bedienbare Griff- und Druckschalter.
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Praktische Knaufform ermöglicht unterschiedliche Haltepositionen.
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse: Rotes Düsenmundstück sorgt für effizienten Wasserverbrauch.
- Farbe: anthrazit
- Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design: Müheloser, auch einhändiger Transport über Absätze und Treppenstufen.
- Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design: Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.
- Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design: Lange Lebensdauer sorgt für hohe Wirtschaftlichkeit.
- Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen: Einfache Manövrierbarkeit auch auf unebenen Flächen.
- Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen: Besonders wendig und beim Reinigen flexibel zu handhaben.
- Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung: Bequemes, sicheres und schnelles Befüllen mit Frischwasser.
- Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung: Gut sichtbarer Maximal-Level-Indikator.
- Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung: Beim Hinterherziehen oder Zurückstoßen des Geräts kein Überschwappen.
- Hervorragende Reinigungsleistung: Perfekte Tiefenreinigung textiler Oberflächen.
- Hervorragende Reinigungsleistung: Schnelle Trocknung und Wiederbegehbarkeit dank sehr guter Rücksaugleistung.
- Hervorragende Reinigungsleistung: Exzellentes Reinigungsergebnis mit sichtbarem Vorher-Nachher-Effekt.
- Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse: Dank Clipkonstruktion ist die Polsterdüse jederzeit griffbereit.
- Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse: Verlustsichere Aufbewahrung auch während des Transports.
- Klappbarer Kabelhaken: Zur sicheren Aufbewahrung des Netzkabels.
- Klappbarer Kabelhaken: Praktisch und kabelschonend.
- Leistung Pumpe: 40 W
- Leistung Turbine: 1200 W
- Luftmenge: 71 l/s
- Max. Flächenleistung: 12 18 m²/h
- Schalldruckpegel: 71 dB(A)
- Sprühdruck: 1 bar
- Sprühmenge: 1 l/min
- Stromart: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
- Tank Frisch-/Schmutzwasser: 8 / 7 l
- Vakuum: 270 / 27 mbar / kPa
Vorteil:
- Hervorragende Reinigungsleistung
- Ergonomische und extra kurze Polsterdüse
- Geringes Gewicht und kompaktes, robustes Design
- Entnehmbarer, smarter 2-in-1-Behälter
- Einfache Bedienung durch 2 große Drucktasten
- Große Hinterräder und flexible 360°-Lenkrollen
- Klappbarer Kabelhaken
- Große offene Frischwasser-Einfüllöffnung
- Integrierte Aufbewahrung für Polsterdüse
Verwendung:
- Zur intensiven Tiefenreinigung von Polstern und Polstermöbeln
- Zur gezielten Fleckbehandlung von textilen Flächen
- Zur Reinigung aller textiler Oberflächen auch in Fahrzeugen
- Zur intensiven Tiefenreinigung textiler Fahrzeugsitze
- Zur gezielten Polsterreinigung in hygienisch sensiblen Bereichen
Lieferumfang:
Entnehmbarer 2-in-1-Behälter für Frisch-/Schmutzwasser